DPF内の煤や灰の蓄積物を洗い落とす特殊クリーナー(不燃性、金属フリー)
- 残留物を残すことなく蒸発します
- ハチの巣構造のフィルターの目から煤や蓄積物を浮かせて洗い流します
- 清掃のためにDPFを外す必要がありません
- 灰や煤の蓄積を最小限に抑えます
- 中性で残留物を残しません
- DPF内の灰分を溶かします
- 不燃性、メタルフリー
- 酸化物触媒コンバーターから炭素を含む蓄積物を除去するために使用できます
用途
- 性能低下やDPF内の煤の過剰蓄積によるエラー
- DPF再生
- 短距離走行など好ましくない運転からの保護
使用方法圧力センサーを外すかフィルターを排気管から外し、スプレープローブを挿入します。粒子フィルターの方向に向けて本製品を噴霧します。噴霧後外していたパーツを取り付け、エンジンを約15分動かします。最低30分間試験運転を行い、必要であれば手動で再燃焼を行います。