ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ダブルアクション研磨機 EPM 50-150 CLASSIC

ランダムオービタル研磨機、EPM 50-150 CLASSIC(5004140510)
ダブルアクションポリッシャー EPM50-150 CLASSIC
MASTER

商品番号 8717001200

価格はログイン後に表示されます

ダブルアクション研磨機 EPM 50-150 CLASSIC

商品番号 8717001200

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

コンパクトで高性能、500 Wのモーターと21 mmのロングストロークで、すばやく簡単にキズを修復し、効率よく回転研磨します。

可変速


広い面積の研磨作業に最適



ロックボタン


疲労低減



速度安定装置内蔵


一定の速度を維持



ソフトスタート機能


ワックスやコンパウンドの飛散防止



バランスの良いスピンドルとギアシステムを備えた低振動テクノロジー作業中の振動を低減します。


アングルグリップヘッド採用


ラバーグリップで快適に操作

通知*ロングストローク:機械中心からのパッドの振れ幅を「ストローク」と呼びます。高速動作中の研磨機のストロークが大きいほど、塗装面にかかるフリクションが発生し研磨力が向上します。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1  |  2  |  3

 データシート(X)

公称電圧

100 V/AC

周波数

60 Hz

保護クラス

保護クラスII / 保護遮断

電源入力

750 W

最低 / 最高アイドル回転速度

2000-4500 r/分

最大研磨エレメント直径

150 mm

ネジ山タイプxスピンドルネジ山径

M8

マシンの重さ

2,6 kg

ケーブル長さ

5 m

ダブルアクション研磨機 EPM 50-150 CLASSICを含む:

1 x
マルチホールマジックテープ(バックプレート固定用) 150mm(6)

フックおよびループサポートプレート、マルチホール、安定板 M8-D150MM

説明: 研磨時の最も要求の厳しい作業に対応します。偏心(ダブルアクション)研磨機専用です。
数量: 1 x

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。

追加商品:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
マルチホールマジックテープ(バックプレート固定用) 150mm(6)

フックおよびループサポートプレート、マルチホール、安定板 M8-D150MM

研磨時の最も要求の厳しい作業に対応します。偏心(ダブルアクション)研磨機専用です。
x 1 個
フラットフォームパッド

フラットフォームパッド 150MM ホワイト ハード

Features a dense cell structure which allows making it a soft, pliable, tough and flexible range for an outstanding finishing on polishing procedures.
x 1 個
フラットフォームパッド

フラットフォームパッド 150MM ブラック ソフト

Features a dense cell structure which allows making it a soft, pliable, tough and flexible range for an outstanding finishing on polishing procedures.
x 1 個

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
商品番号 顧客品目番号

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報