システム組立トロリー 8.8
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
システム寸法8.8の非常に堅牢な組立トロリー
- 複数のエッジで溶接された堅牢な鋼板構造
- 3段高さ調節可能棚板 (内部)
- 人間工学に基づいた強力な可動式ハンドル
- さまざまなアクセサリーを取り付けるための穴あき後面 (10 x 10 mmの正方形の穴あき)
- ラバーホイール、直径100 mmのステアリングホイール(2個、ブレーキロック付き)、直径100 mmのランニングホイール
- 高い総耐荷重: 150 kg (棚1枚あたりの荷重50 kg)
- RAL 9017で粉体塗装
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。