- よく使われる5種のネジ頭ドライブに適したマルチプロファイル(六角ミリ、四角ミリ、複六角ミリ、六角インチ、トルクス頭)
- ドライブ:リング側複六角、細歯、時計回りおよび反時計回りに動かせるリバースレバー付き72歯
- 素材:クロムバナジウム鋼
- 表面:クロムメッキ、高光沢ポリッシュ
- 形状:ヘッドオフセット:15°
- リング側角度15°
- ヘビーデューティーな用途に使用できる丈夫なヘッド
- 内容:マルチラチェットコンビネーションレンチ、サイズ8、10、12、13、17、19、各1本の計6ピース
注意事項
特殊工具であるため、リング側は限られた範囲のボルトを緩めるためにのみ使用できます。
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
用途
ジョー側を使ってボルトを緩めます。リング側のラチェット機構でボルトを締めます。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。