ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

飛び石キズ補修システム

ウインドリペア用自動式補修器

商品番号 5964089392

EAN 4099618277290

価格はログイン後に表示されます
飛び石キズ補修システム

商品番号 5964089392

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

フロントガラスの飛び石キズを迅速、簡単、高品質に修理する飛び石キズ補修システム

フロントガラスの飛び石キズを簡単かつ迅速に修理するための、強力な飛び石キズ補修システムです。補修ボックスと直感的なメニュー操作により、初心者でも美しい仕上がりを実現できます。



3つのORSYシステムケースで構成されたシステム


  • 1.ORSYシステムケース - 手動システム - 製品番号 (5964 089 390)

手動ポンプまたはスクリューインジェクターによる包括的な飛び石キズ補修システム


  • 2.ORSYシステムケース - 自動補修ボックス - 製品番号 (5964 089 392)

初心者でも一貫して美しい仕上がりを実現できる自動補修ボックス。補修用樹脂を充填したインジェクターに接続されており、飛び石キズを完全自動で修理できます。修理が完了するとビープ音が鳴ります。


自動修理プロセス中、ユーザーは他の作業に集中できるため、車両に費やす時間を最小限に抑えることができます。


  • 3.ORSYシステムケース - 拡張セット - 製品番号 (5964 089 391)

自動補修ボックスによる飛び石キズの修理に必要な、すべての部品が含まれている拡張セット

用途
商品情報

 データシート(X)

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
垂直アダプター 垂直フロントガラス用

ガラスリペア用垂直アダプター

垂直フロントガラス(大型トラックやバスなど)の補修用アダプター
x 1 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報