ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ラジエータークリーナー

クーラークリーナー
ラジエータークリーナー コンディショナー 250ML

商品番号 5861510250

EAN 4050641867292

価格はログイン後に表示されます
ラジエータークリーナー

商品番号 5861510250

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

すべてのエンジンに最適です

冷却回路内の錆とスラッジデポジットを除去


冷却システムが洗浄されることにより、エンジン走行性能の信頼性が向上します。



残留した石灰を中和


古くて汚れた残留物から新しいクーラントを保護します。



凍結防止剤に影響を与えません



pH9~11のアルカリ性


ラジエーターの製造に使用されるすべての材質に影響を与えません。



冷却回路内の固着物を除去し、冷却システムの汚れをクリーニングします。たとえば、シリンダーヘッドの損傷によって生じたオイル残留物を除去することができます。ラジエータークリーナーは、クーラントを交換するたびに予防手段としてお使いいただくこともできます。



10リットルの冷却水に対して250¬ml使用してください。40リットルの冷却水に対して1000¬ml使用してください。

注意事項

本製品は走行中には使用しないでください。

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 データシート(X)

用途

ラジエーターの修理および冷却システムのメンテナンス作業中に低下した冷却性能を修正します。

使用方法

本製品を冷却水に加えます。ヒーターバルブを開きます。エンジンを約30分作動します。ラジエータークリーナーで除去した固着物は、水で洗い流す必要があります。水洗作業は、サーモスタットを取り外さずに行うことができます。エクスパンションタンクやウォーターホースなど、オイルが付着した部品は交換をお勧めします。クリーニング後、冷却システムに再充填し、エア抜きをして、漏れがないか点検します。

容積

250 ml

におい / 香り

マイルド

化学薬品ベース

濃度

1,023 g/cm³

濃度の条件

20°C

製造日起点の保存可能期間

24 月

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報