すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンの保護
エンジンの耐用年数を延ばします
- バルブの溶け落ちを防止
 - 樹脂コーティングされたピストンリングの堆積物を緩めます
 - オイルスラッジを取り除き、オイルダクトの詰まりを除去
 - 腐食性のある、燃焼により発生する酸を中和
 - エンジンオイルに含まれている添加剤を補充
 
- 摩擦抵抗を最小限に抑えます
 - バイオ燃料によるオイル希釈に最適
 - 最新のAPI エンジンオイル規格に対応
 
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、当社はいかなる責任も負いません。ただし、このサービスの規定により、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除きます。当社は一貫した高品質の製品をお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
エンジンの修理、またはオイル交換の都度、エンジンオイルに添加してください。さらに、本製品はエンジンオイルのチェックの際にも添加できます。
使用方法
4.5リットルのエンジンオイルに対し300ml使用してください。10リットルのエンジンオイルに対し1.000ml使用してください。
適用量:10%。オイルレベルに応じて、新しいオイルを減らすなどして調整してください。
容積  | 300 ml  | 
色  | 緑  | 
におい / 香り  | 油性  | 
化学薬品ベース  | 炭化水素  | 
製造日起点の保存可能期間  | 24 月  | 
濃度  | 0,85 g/cm³  | 
濃度の条件  | 20°C  | 
引火点  | 180 °C  |