ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ガソリン車用インテークシステムクリーナー 特殊クリーナー

ガソリン車用インテークシステムクリーナー
ガソリン車用 インテークシステムクリーナー 300ML

商品番号 5861112300
EAN 4050641867339

価格はログイン後に表示されます
ガソリン車用インテークシステムクリーナー 特殊クリーナー

商品番号 5861112300

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

キャブレターエンジン・インジェクションエンジン用エンジン内部クリーナー

インジェクションバルブ、燃焼室、エアインテーク周りをクリーニング


  • 燃費を改善します。

  • エンジンの回転とレスポンスを向上


汚れていない密閉性のあるバルブシートを取り付け、バルブを燃焼から保護



燃料と相溶する高洗浄成分により、インテークバルブ、燃焼室、およびエアインテーク周りを強力にクリーニングします。

注意事項

専用ノズルは同梱されません。

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

使用方法

作業性の良い箇所のインテーク側のバキュームホースを取り出し、専用ノズルを差し込みます。エンジンの回転数を約2000rpmに維持させたまま、缶の半分量を全インテークに万遍なくスプレーしながら、ノズルを前後に動かします。エンジンを切って、約30分間放置します。エンジンを始動して、再び同様の手順で残りの液を噴霧してください。使用量:4気筒エンジンでは本製品1缶、6気筒以上のエンジンでは2缶を目安に使用してください。

容積

300 ml

無色

におい / 香り

溶剤臭

化学薬品ベース

炭化水素

製造日起点の保存可能期間

24 月

濃度

0,814 g/cm³

濃度の条件

20°C

引火点

30 °C

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
スプレーホース

システムクリーナー用 ロングホース ノズル

Spray hose probe for use with petrol type suction cleaner. 5861112300
x 1 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報