すべての一般的な乗用車およびトラックディーゼルエンジンのクリーニング用。
インジェクションポンプおよびノズルのクリーニング用
- ミクロの領域まで、固着物を分解および除去
- クリーンな燃焼を確保
酸成分が濃縮された水分を吸着し中和します。
- 燃料システムを腐食から保護
- タンクから燃焼室までの洗浄と保護
セタン価を改善し、燃料関連のノッキングを低減
国内外のディーゼル燃料で使用される合成成分に基づく活性剤の濃度。
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
- インジェクションシステムやエンジン全般の各種修理後
- 各種調整作業後
- 始動が困難なとき
使用方法
インジェクションシステムやエンジン全般の修理がすべて完了したら、タンクに缶の中身を追加します。30~50リットルのディーゼルに対し300 ml使用してください。200リットルの場合は1000 ml。
容積 | 300 ml |
Couleur | ブラウン |
におい / 香り | 特性 |
化学薬品ベース | 炭化水素 |
製造日起点の保存可能期間 | 24 Mesi |
濃度 | 0.845 g/cm³ |
濃度の条件 | 20°C |
引火点 | 62 °C |