CRVスチールブレード
CRVはスチール合金(2種類以上の金属を組み合わせて形成された物質)を表します。純金属と比較して、合金は耐衝撃性などの優れた特性があります。 CRVは、破損しにくいブレードを備えたツールを提供しながらも、ドライバーを使用する際の特徴的な動きであるねじれ(ねじりの動き)に耐えられる柔軟性を備えています。
滑り止めハンドル
ブレードは質感のあるマットクロムの厚い層でコーティングされており、丈夫なグリップを提供します。また、オイル、グリース、汚れ、表面を攻撃して腐食を引き起こす可能性のあるセメントや塗料の溶剤など、作業現場や建設現場でよく見られるその他の攻撃的な物質に対する耐性もさらに高めています。
非磁性チップ
ネジ山やファスナーの頭を詰まらせる可能性のある金属の削りくずや切りくずを寄せ付けません。
ボールエンド
柔軟性が高く、小さなスペースにもアクセスできるため、標準の90度以外のさまざまな角度でファスナーに挿入できます。パネル間の狭い隙間に配置されたファスナーを操作する場合に便利です。
六角形ブレード
ブレードに取り付けられたスパナやプライヤを使用すると、より高いトルクレベルに達することができます。
90度アーム
届きにくいファスナーへのアクセスが可能。さらに、面取りされたエッジにより、レンチをネジの頭部にすばやく容易に取り付けることができます。
広角動作
狭いスペースやクリアランスが非常に狭い場所で作業する場合、最大30度の広い可動性を備えた極めて高い可動性を実現します。
幅広く見やすいマーキング
迅速な識別を可能にし、工具バッグやポーチから適切な工具を簡単に選択できるようにし、時間と労力を節約します。
軽量、コンパクト、堅牢なプラスチックケース
ポケットに入れたり、工具ベルトのポーチに入れたりするのに最適です。シャフトに大きく読みやすいサイズで表記されています。
店内陳列が可能
フック穴により、収納に便利です。持ち運びや高所作業時の繋ぎ止めに便利なストラップホールとしても使用できます。
チップタイプ | 六角ソケット用 |
アソートメント / セットのピースの数 | 9 PCS |
設計 | 片側ボールヘッド付き, ロング |
ALLENKEY-HEXSKT-LONG-BALLHD-WS1,5MM
ALLENKEY-HEXSKT-LONG-BALLHD-WS2MM
ALLENKEY-HEXSKT-LONG-BALLHD-WS2,5MM
ALLENKEY-HEXSKT-LONG-BALLHD-WS3MM
ALLENKEY-HEXSKT-LONG-BALLHD-WS4MM
ALLENKEY-HEXSKT-LONG-BALLHD-WS5MM
ALLENKEY-HEXSKT-LONG-BALLHD-WS6MM
ALLENKEY-HEXSKT-LONG-BALLHD-WS8MM
ALLENKEY-HEXSKT-LONG-BALLHD-WS10MM