ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

60V 1/2インチ ブラシレスインパクトレンチ

コードレスインパクトレンチ RI60166A1 60V 1/2 インチ
60V 1/2インチ ブラシレスインパクトレンチ RI60166A1

商品番号 570060166

EAN 4068362129865

価格はログイン後に表示されます
60V 1/2インチ ブラシレスインパクトレンチ

商品番号 570060166

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

60Vブラシレス、圧倒的な出力と長寿命!

60Vリチウムイオン・ブラシレスモーター搭載


  •  高出力かつ高効率なブラシレスモーターにより、優れたパフォーマンスと長寿命を実現。


電子制御によるトルクおよび回転速度の最適化


  •  作業内容に応じた精密な制御が可能で、安定した締め付け作業をサポート。


長時間駆動と高耐久ライフサイクル


  •  高容量バッテリーと高効率設計により、長時間の連続作業に対応。


3段階の締め付けモード切替機能


  •  用途に応じたトルク設定が可能で、過剰締め付けや部品損傷を防止。


高耐久メタルギアボックスハウジング


  •  過酷な作業環境でも信頼性の高い耐久性を発揮。


LED作業灯内蔵


  •  暗い所や視認性の低い環境でも、作業部位を明るく照らし安全性を向上。


セット内容


  • 本体 x 1

  • 2.5Ahバッテリー x 1

  • 充電器 x 1

  • フック x 1
商品情報

 データシート(X)

適合ネジ

1/2インチ

長さ

166 mm

66 mm

高さ

269 mm

充電式バッテリー付きマシンの重さ

2,16 kg

再充電可能バッテリー / バッテリーの数

1 PCS

充電式バッテリー / バッテリー容量

2,5 Ah

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報