540Nmの逆転トルク、固着ボルトも一撃解除!
業界最高水準の逆転トルク:540 Nm
- 固着したボルトの緩解作業において、卓越したパフォーマンスを発揮。
 
オートシャットオフ機能(モード1~3設定時)
- 再組立作業時の過剰締め付けを防止し、部品の損傷リスクを低減。
 
4段階の締め付けモード切替機能
- 多様な締め付け用途に対応し、作業状況に応じた最適なトルク制御が可能。
 
人間工学に基づいたコンパクト設計(全長132 mm)
- 取り回しに優れ、狭所での作業効率を向上。
 
セット内容
- 本体 x 1
 - 5.0Ahバッテリー x 1
 - 2.5Ahバッテリー x 1
 - 充電器 x 1
 - フック x 1
 - 収納バッグ x 1
 
適合ネジ  | 1/2インチ  | 
長さ  | 134 mm  | 
幅  | 68 mm  | 
高さ  | 232 mm  | 
充電式バッテリー付きマシンの重さ  | 1,5 kg  | 
再充電可能バッテリー / バッテリーの数  | 2 PCS  | 
充電式バッテリー / バッテリー容量  | 5,0 Ah  |