3/8インチ 12Vラチェットレンチ
コードレスラチェットレンチ RI1210-3 G12 3/8 インチ
G12 3/8インチ 12Vラチェットレンチ RW1210-3
商品番号 5700121030
EAN 4068362167706
		
			
			
				
価格はログイン後に表示されます
				
			
		
		
				
	
	
	
				
法人のお客様専用
		登録して10,000点を超える商品にアクセス
長時間駆動および高耐久ライフサイクル
- 高性能バッテリーにより、長時間の連続作業が可能。メンテナンス頻度を低減し、作業効率を向上。
 
狭所作業に最適な設計
- コンパクトかつ角度付きヘッドにより、限られたスペースでも安全かつ確実な作業が可能。
 
最大トルク88Nmパワーレンチモード搭載
- 高トルク出力により、固着したボルトやナットの緩解作業にも対応。
 
高耐久メタルギアボックスハウジング
- 堅牢な金属製ギアボックスにより、長期使用における耐摩耗性と耐衝撃性を確保。
 
正逆転換レバー搭載
- 作業状況に応じて、回転方向の切替が容易。操作性と作業効率を両立。
 
セット内容
- 本体 x 1
 - 2.5Ahバッテリー x 1
 - 充電器 x 1
 - 収納バッグ x 1