Workshop trolley 8.4 REDSTRIPE PLUS equip. 242pcs
REDSTRIPE 7引出ワゴン付き工具セット PLUS 8.4 242 PCS
商品番号 5584841114
EAN 4068362013126
登録して6,000点を超える商品にアクセス
アソートメント / セットのピースの数 | 242 PCS |
幅x深さx高さ(外寸) | 741 x 447 x 980 mm |
負荷容量 | 300 kg |
色 | グレー |
手引タイプ | ボールベアリング |
ロールの数 | 4 PCS |
REDSTRIPE SK2–3/8”ソケットセット–17PCS
REDSTRIPE SK3–1/4”ソケットセット–20PCS
REDSTRIPE SK6–TXソケット&ビットソケットセット–40PCS
REDSTRIPE SK7–ロング&ショートソケットビットセット–22PCS
REDSTRIPE PL1–プライヤーセット–4PCS
REDSTRIPE SC1–スクリュードライバーセット–9PCS
REDSTRIPE SK1–1/2”ソケットセット–25PCS
REDSTRIPE DB1–1/4”&10MMドライブビットセット–74PCS
REDSTRIPE ST1–打撃ツールセット–14PCS
REDSTRIPE WR1–コンビネーションレンチセット–17PCS
ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁
商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)
例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)
例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。
価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格