ORSY 8.4用ワークショップ工具トロリー
REDSTRIPE 7引出ワゴン PLUS 8.4 741X447X980MM
商品番号 5584840007
EAN 4099618699993
登録して6,000点を超える商品にアクセス
スタイリッシュなグレーのフル延長式引き出しを採用。丈夫なスチールとプラスチックを組み合わせた設計と粉体塗装により、耐久性が向上しています。
スタイリッシュなグレー仕上げのワークショップトロリーがワークショップにモダンな雰囲気をプラス
構造材に丈夫なスチールとプラスチックを採用し、耐久性と信頼性を長期にわたって確保
粉体塗装の表面は耐摩耗性が強化され、長期にわたって当初の美観を維持
フル延長式の引き出しを備え、収納された工具や機器を簡単に取り出し可能
コンパクトなサイズにより、あらゆるワークショップ環境に最適で、設置スペースを抑えながら十分な収納スペースを確保
色 | グレー、RAL 7042に類似 |
幅x深さx高さ(外寸) | 741 x 447 x 980 mm |
ロールの数 | 7 ペア |
表面 | 粉末コーティング / プラスチック |
引き出しの数 | 7 PCS |
材料 | スチール / プラスチック |
手引タイプ | 最大延長 |
負荷容量 | 300 kg |