使いやすい
- ミシン線で正確かつ容易に切り離し可能
- 5種類のシートが1商品にまとまっている為、購買および在庫管理が容易になり、保管スペースの削減が可能。ディスペンサーも不要。
- ほとんどの車両に最適
- 車の内装を汚さないため、整備品質が向上
- 実用的なディスペンサーボックスが埃の付着を防ぐ(長さ x 幅 x 高さ(mm):
- 720 x 170 x 170)
シートプロテクターとフロアマット
- 裏面が滑り止め加工されているため、最適な装着と固定が可能
- 油、粉塵、水から保護
ハンドル、シフトレバー、ハンドブレーキ用保護フィルム
- 特に滑りにくく、付着性が高い多層フィルム
- 伸張性があるため、様々なフォルムに柔軟にフィットします
- 透明な素材でシンボルの視認が可能
- 粉塵からコントロール部分を保護
用途