ドライブ:POWERDRIV
規格:
DIN 3118
形状:
リング側角度15°、リング角度5°
7 x 9から12 x 14mmのサイズの六角
14 x 17から30 x 32mmのサイズの複六角
素材:クロムバナジウム鋼
表面:
クロムメッキ、研磨加工済みヘッド
内容:
5ピース
ダブルオープンエンドリングレンチ、サイズ7 x 9、8 x 10、11 x 13、12 x 14、17 x 19、各1本
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
用途
ユニオンナットおよびパイプスクリュージョイントの締め付けおよび取り外し
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。