ネジ抜き器詰め合わせ 5本入
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
クロムモリブデン鋼製
- 優れた強度と耐摩耗性を備え、長期間の使用に耐えます。
焼き入れ処理済み
- 強靭で折れにくい加工が施されており、安心して使用可能です。
プラスチックケース付き
- 持ち運びや収納に便利で、工具をすっきり整理できます。
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
用途折れたネジやスタッドボルトの取り外し
使用方法
1. 取り外す部品に穴を開け、適切なサイズの工具を使用して、反時計回りにねじ込みます。
2. さらに締め込むことで、ネジ山を傷つけることなく折れたネジを取り外すことができます。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。