ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ネジ、半丸頭、その他

ネジ、半丸頭、その他
SUSボタンCAPボルト黒 JISB1174 (A2T) M5X20

商品番号 42527520

価格はログイン後に表示されます

ネジ、半丸頭、その他

商品番号 42527520

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x500 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M5

長さ (l1)

20 mm

ヘッド高さ (k1)

2,75 mm

材料

ステンレススチールA4

ネジ締め特性クラス

50

表面

黒、亜鉛めっき

ヘッドタイプ

HRD

ドライブタイプ

内側六角

ネジ山タイプ

M

ROHS互換

いいえ

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報