ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ISO 14579スチール8.8亜鉛めっき

ISO 14579スチール8.8亜鉛めっき
キャップボルト ISO14579 8.8 TX25 (A2K) M5X20

商品番号 402515 20

価格はログイン後に表示されます

ISO 14579スチール8.8亜鉛めっき

商品番号 402515 20

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x500 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 14579, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K)
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
ネジ山タイプx公称径 (d1)

M5

長さ (l1)

20 mm

ヘッド径 (dk)

8,72 mm

ヘッド高さ (k1)

5 mm

規格

ISO 14579

材料

スチール

ネジ締め特性クラス

8.8

表面

トタン

ROHS互換

はい

ヘッドタイプ

FIL

ドライブタイプ

内側ヘックスローブ

内部ドライブ

TX25

ネジ山タイプ

M

ピッチ

0,8 mm

ネジ山型

標準メートルネジ

製品クラス

A

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報