人間工学に基づいた最適な作業を可能にする2Cピストルグリップ
ハンドルの角度が調整可能なため、ストレートのアングルで標準ドライバー、60°のアングルでピストルグリップとして使用できます。
LED技術
施工箇所に常に十分な明るさを確保します。ねじ接続部を直接ライトが照らします。
高性能ラチェットドライバー
- グリップ調整不要で、あらゆる組み立て状況で迅速かつ効率的に操作できます
- 45歯、最大トルク40Nm
さまざまなアダプター、ビットホルダー、ソケットレンチインサートに対応します
あらゆる用途に適したショート/ロングバージョンと伸縮式マグネットが付属しています
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。