ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
360°スプレーボトル
360°スプレーボトル - 1
360°スプレーボトル - 2
360°スプレーボトル - 3
360°スプレーボトル - 4

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

360°スプレーボトル

耐溶剤性があるサクション(吸引)システムは360°噴霧が可能

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

360°の噴霧が可能な特殊サクション(吸引)システム


頭上、対角、垂直方向への作業が可能。



エルゴノミクス(人間工学)に基づいて設計された、頑丈なスプレーヘッド


  • 最小限の力で作業可能

  • 3本の指で簡単に操作


ロック可能な制御機能付きノズル、ピストン圧力最大15 bar


  • 霧状からジェット噴霧まで幅広い設定が可能

  • 輸送中のケミカル漏れを防止


透明で割れにくい0.5リットル容器


  • 充填レベルを視認可能

  • 円錐形状により高い安定性


100 ml刻みの目盛り付き


充填や混合時に便利



カスタマイズ可能なラベル


  • 内容表示ラベルスペース付

  • 安全注意事項書き込み欄付き
注意事項

ミネラル、アルカリ、溶剤、油分の多い製品に適しています。樹脂リムーバー、アセトンクリーナー、引火点の高いパーツクリーナーおよびアセンブリクリーナーには適していません。

用途

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。