ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

乗用車 / 商用車両用 検査工具

Fasty 発見 Fasty

発見! 車両の隠れた不具合を見逃さない、プロ仕様の検査工具をご紹介

乗用車 / 商用車両用 検査工具 — 点検・診断のプロフェッショナルツール

ウルトジャパンの乗用車 / 商用車両用 検査工具カテゴリーは、自動車整備・車両点検の現場で欠かせない検査・測定・点検用ハンドツールを幅広く取り揃えたプロフェッショナル向け製品群です。狭い場所の目視確認に使うテレスコピックインスペクションミラー、落下した部品の回収に威力を発揮するテレスコピックマグネットピックアップツール、ブレーキ系統の安全性を確認するブレーキフルードテスター、冷却水の劣化を診断する冷却システムテスターなど、日常点検から法定検査まで対応する製品を網羅しています。

車検整備や定期点検では、目に見えない箇所の状態を正確に把握することが安全運行の基本です。ウルトジャパンの検査工具は、ドイツの品質基準に基づいて設計・製造されており、整備士の手に馴染む操作性と長期間使用に耐える耐久性を両立しています。掲載製品はウルトジャパン オンラインショップから直接ご注文いただけます。

こんな現場で活躍

  • 自動車整備工場・ディーラー:車検整備、定期点検、ブレーキ・冷却系統の診断作業
  • 商用車・トラック整備:大型車両のエンジンルーム点検、足回りの目視確認
  • 板金塗装工場:修理箇所の確認、塗装前の下地状態検査
  • 建設機械・重機メンテナンス:狭所部品の点検、油圧系統の漏れ確認
  • 設備保全・工場メンテナンス:配管裏・機械内部の目視検査、落下ボルトの回収

ウルトを選ぶメリット

  • ドイツ品質基準:高品質な素材と精密な加工技術で、過酷な現場でも長期間使用可能
  • プロ向け設計:整備士の作業動線を考慮した操作性とグリップ感
  • 法人向けサービス:カード・請求書払いOK、大口見積もり対応
  • 迅速配送:15時までのご注文で当日出荷(在庫品)
  • 充実した品揃え:6,000点以上のプロ向け製品をオンラインで一括注文
Fasty ポイント Fasty

ポイント! 検査工具は大きく「目視点検ツール」と「液体・システム診断ツール」に分かれます

製品カテゴリー

テレスコピックインスペクションミラー

エンジンルームや車体下部など、直接目視が困難な箇所を安全に確認するための伸縮式検査ミラーです。ステンレス製シャフトとボールジョイント機構により、角度を自在に調整して死角のない点検が可能です。

用途 エンジンルーム内部、車体下部、配管裏など狭所の目視検査
特長 伸縮式テレスコピック機構、ボールジョイントによる角度調整、ポケットクリップ付き
材質 ステンレス製シャフト、耐久性の高いミラー面
対象作業 車検整備、定期点検、修理前の損傷確認、溶接部の外観検査

テレスコピックマグネットピックアップツール

エンジンルームや作業台の下に落としたボルト・ナット・小部品を、手を入れずに回収できる伸縮式マグネットピックアップツールです。強力な永久磁石を先端に搭載し、鉄系金属部品を確実にキャッチします。

用途 落下したボルト・ナット・ワッシャーなど金属部品の回収
特長 伸縮式シャフト、強力永久磁石、ポケットクリップ・ニードル付きモデルあり
磁力 用途に応じた複数の磁力レベルをラインナップ
対象作業 整備作業中の部品落下回収、エンジンルーム内の異物除去

ブレーキフルードテスター(電子式)

ブレーキフルードの水分含有量を電子的に測定し、液の劣化状態と交換時期を正確に判定する専用テスターです。5つのLEDインジケーターで水分混入レベルを瞬時に表示します。

用途 ブレーキフルードの水分含有量測定、劣化診断
対応規格 DOT 3 / DOT 4 / DOT 5.1
表示方式 5段階LEDインジケーター
特長 保護キャップ付き、携帯性に優れたコンパクト設計

関連製品:ブレーキフルードの交換作業には自動車ブレーキ用工具もご活用ください。

Fasty プロ Fasty

プロ! 液体の状態を正確に診断することが、車両の安全を守る第一歩です

液体・システム診断ツール

冷却システムテスター

ラジエーターやヒーターコアの冷却システムに圧力をかけて漏れを検知するテスターです。目に見えないわずかな漏れも正確に特定し、オーバーヒートなどの重大トラブルを未然に防止します。

用途 冷却システムの圧力テスト、漏れ箇所の特定
対象 ラジエーター、ヒーターコア、ウォーターポンプ、ホース接続部
特長 各種アダプター付属、圧力ゲージ搭載、携帯性に優れた設計

不凍剤・バッテリー液・AdBlueビジュアルテスター

不凍剤(LLC)の濃度、バッテリー液の比重(酸濃度・充電状態)、AdBlue(尿素水)の濃度を1台で測定できる多機能ビジュアルテスターです。光屈折原理を利用し、10~30℃の自動温度補正機能で環境に左右されない正確な測定結果を提供します。

測定対象 不凍剤(エチレングリコール系LLC)、バッテリー液、AdBlue(尿素水)
測定原理 光屈折方式(レフラクトメーター)
温度補正 10~30℃自動温度補正機能
付属品 ピペット等の測定用アクセサリ付属

ポータブルフレアリング工具セット

ブレーキ配管などのフレア加工を車両に取り付けたまま現場で行える汎用フレアリング工具セットです。10ピース構成の包括的なセットで、様々なパイプ径に対応します。

用途 ブレーキ配管・燃料配管のフレア加工(車上作業対応)
セット内容 10ピース構成、複数径対応ダイス・クランプ付き
特長 車両に配管を取り付けたまま現場でフレアリング可能

安全に関するご注意:テスター類の使用時は保護手袋の着用を推奨します。ブレーキフルードやバッテリー液は皮膚への刺激性があるため、適切な保護具をご使用ください。各製品の安全データシートはSDS検索ページよりご確認いただけます。

Fasty コツ Fasty

コツ! 作業内容に合った検査工具の選び方をご紹介します

検査工具の選び方ガイド

点検・検査作業で確実な成果を上げるには、作業内容に適した工具を選ぶことが重要です。以下の表を参考に、お客様の作業に最適な検査工具をお選びください。

作業内容 推奨工具 主な用途
狭所の目視確認 テレスコピックインスペクションミラー エンジンルーム、車体下部、配管裏の状態確認
金属部品の回収 テレスコピックマグネットピックアップツール 落下ボルト・ナットの回収、異物除去
ブレーキ系統の点検 ブレーキフルードテスター フルード水分量の測定、交換時期の判定
冷却系統の点検 冷却システムテスター 冷却系の圧力テスト、漏れ箇所の特定
各種液体の濃度測定 ビジュアルテスター LLC濃度、バッテリー液比重、AdBlue濃度の測定
配管のフレア加工 フレアリング工具セット ブレーキ管・燃料管の現場フレアリング

ヒント:検査工具は定期的なメンテナンスと校正が重要です。テスター類は使用前に動作確認を行い、ミラーやマグネットツールは先端部の清掃と動作チェックを習慣づけましょう。工具の整理・保管には工具ボックス / ケース / バッグが便利です。

Fasty 質問 Fasty

質問! 検査工具に関するよくあるご質問にお答えします

よくある質問

Q. テレスコピックインスペクションミラーはどのような場面で使いますか?

エンジンルームの奥や車体下部、ダッシュボード裏など、頭や手が入らない狭い場所の目視確認に使用します。伸縮式シャフトとボールジョイントにより、離れた場所から角度を調整して死角なく点検できます。車検整備での溶接部・配管接続部の確認や、修理前の損傷箇所の特定に重宝します。

Q. ブレーキフルードテスターの測定結果はどう判断すればよいですか?

電子式ブレーキフルードテスターは5段階のLEDで水分含有量を表示します。一般的に水分量が3%を超えるとフルードの沸点が大幅に低下し、ベーパーロック(気泡発生によるブレーキ失効)のリスクが高まります。LEDが黄色〜赤色の領域を示した場合はフルード交換を推奨します。DOT 3 / DOT 4 / DOT 5.1に対応しています。

Q. 冷却システムテスターはどの車種にも使えますか?

冷却システムテスターには各種アダプターが付属しており、乗用車から商用車まで幅広い車種のラジエーターキャップに対応します。車種ごとのキャップ形状に合わせたアダプターを選択して使用してください。適合するアダプターがご不明な場合は、営業担当にご相談ください。

Q. マグネットピックアップツールはどのくらいの重さの部品まで拾えますか?

ウルトジャパンのテレスコピックマグネットピックアップツールは、モデルによって異なる磁力を備えています。一般的な整備作業で使用するボルト・ナット・ワッシャーなどの小部品を確実に保持できる設計です。磁力の仕様は各製品ページに記載しておりますので、作業内容に応じてお選びください。

Q. 不凍剤テスターで測定する頻度の目安はありますか?

不凍剤(LLC)の濃度は、季節の変わり目(秋〜冬の入り口)や車検・定期点検時に測定することを推奨します。特に寒冷地では凍結防止のために適切な濃度を維持することが重要です。ビジュアルテスターは自動温度補正機能(10〜30℃)を搭載しているため、作業環境の温度差に左右されず正確な測定が可能です。

Q. 個人でも購入できますか?

ウルトジャパンは法人のお客様専用のサプライヤーです。自動車整備工場、ディーラー、運送会社、建設会社などの法人様がご購入いただけます。新規登録のお申し込みはお問い合わせフォームからどうぞ。

Q. フレアリング工具セットは車上で使用できますか?

はい。ウルトジャパンのポータブルフレアリング工具セットは、ブレーキ配管や燃料配管を車両に取り付けたまま現場でフレア加工ができるよう設計されています。10ピース構成で複数のパイプ径に対応し、ピットやリフト上での作業性を考慮したコンパクトな設計です。

ウルトジャパンの信頼性

  • 1945年ドイツ創業のウルトグループ:世界80カ国以上、400社以上のグループ企業を擁するプロフェッショナル工具・ケミカルのグローバルリーダー。
  • ドイツ品質基準:クロムバナジウム鋼をはじめとする高品質素材を使用し、プロの過酷な使用環境に耐える製品を提供。
  • ハンドツールの総合力:検査工具をはじめ、レンチ、ドライバー、プライヤー、工具セットなどハンドツール全般を幅広くラインナップ。
  • 全国営業ネットワーク:製品提案から導入後のサポートまで、営業担当が直接対応。詳細は会社概要をご参照ください。
Fasty まとめ Fasty

まとめ! 検査工具と合わせてご検討いただきたい関連製品・サービス

関連カテゴリー・サービス

関連製品カテゴリー

  • ハンドツール — レンチ、ドライバー、プライヤー、ハンマーなど整備現場の基本工具を幅広く取り揃え。
  • 自動車用特殊工具 — タイミングベルト、クラッチ、サスペンションなど車種別の専用工具。
  • 計測用具 — ノギス、マイクロメーター、テープメジャー、水準器など精密測定ツール。
  • ブレーキフルード — DOT 4対応の高品質ブレーキフルード。テスターと合わせてご使用ください。
  • 作業安全関連 — 保護メガネ、手袋、ヘルメットなど、点検作業に必須のPPE。
  • 自動車ラジエーター用工具 — 冷却システムの整備に使用するホースクランプ工具、ラジエーターキャップテスター等。

便利なサービス・資料

  • ウルトジャパン オンラインショップ — 6,000点以上のプロ向け製品を当日出荷で発送。
  • PDFカタログダウンロード — 製品カタログや技術資料をPDFで閲覧・ダウンロード。
  • SDS(安全データシート)検索 — ケミカル製品のSDSをオンラインで確認。
  • ウルトカスタマーアプリ — スマートフォンからの注文・品番検索・履歴確認。
  • お問い合わせ — 検査工具の選定・導入相談は専門スタッフが日本語で対応。