- 高い耐熱性 (+650°C)
- 耐候性
- 弾性
- 重金属フリー: 鉛、カドミウム、クロムを含まない
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
用途
排気、グリル、オーブン、加熱ボイラーなど、過酷な温度応力にさらされる部品の塗装用。
使用方法
プライミングによる前処理も、他の塗装仕上げ剤や透明ワニスによる後処理も不要です。
乾燥時間: ダストフリー: 10分後。指触乾燥: 25分後。塗料は+250°Cを超える温度でのみ硬化します。ゆっくり加熱してください。
スプレー塗布: 薄く塗ってください。乾燥時間の半ば (3–5分後) に仕上げ塗りします (乾燥塗膜厚さ20-30 μm)。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。