ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

保護手袋

ウルトジャパンの保護手袋:プロフェッショナルのための確かな作業安全

あらゆる作業現場において、手の安全確保は最優先事項です。ウルトジャパンが提供する保護手袋は、多岐にわたる産業分野のプロフェッショナルの皆様が直面する様々なリスクから手を守るために設計されています。機械的リスク(切創、摩耗、突刺し)、化学薬品、熱、振動など、特定の作業環境に最適化された多様な製品ラインナップを展開。素材選定から縫製、フィット感に至るまで、長時間の使用でも快適性と作業性を損なわないよう配慮されています。ウルトジャパンのオンラインショップでは、お客様のニーズに合致する最適な保護手袋を簡単に見つけることができます。

ウルトの保護手袋は、自動車整備、金属加工、建設、木工、組立ライン、化学物質の取り扱い、物流、メンテナンス作業など、幅広いシーンで活躍します。例えば、耐切創性が求められる作業にはEN 388規格に準拠したレベル別の手袋を、精密作業には優れた指先感覚を提供する薄手の手袋を、油や化学薬品を使用する環境には耐油性・耐薬品性に優れたニトリルや特殊コーティングの手袋をご用意しています。グリップ力、通気性、耐久性など、作業効率と安全性を両立させるための機能が各製品に盛り込まれており、プロの要求に応える信頼性の高い保護を提供します。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々な種類の保護手袋を詳細な製品情報とともに掲載しています。作業内容や必要な保護レベルに応じて、最適な一双をお選びいただけます。保護手袋と合わせて、作業安全関連の製品や、作業に不可欠なハンドツール、ケミカル及び消耗品なども豊富に取り揃えております。安全で効率的な作業環境構築のために、ぜひウルトジャパンの製品をご活用ください。


保護手袋に関するよくあるご質問 (FAQ)

Q1: どの保護手袋を選べばよいですか?

A1: 作業内容(切創、薬品、熱、衝撃など)のリスクに応じて最適な保護性能を持つ手袋を選定ください。ウルトジャパン オンラインショップでは詳細な製品情報とフィルター機能で選択をサポートします。各製品ページでEN規格などの適合情報をご確認いただけます。

Q2: 手袋のサイズはどのように確認しますか?

A2: 各製品ページにサイズガイドや参考情報が掲載されている場合があります。一般的には手のひらの周長や長さを測定し、最適なフィット感のものをお選びいただくことが推奨されます。適切なサイズは作業性と安全性の両方に影響します。

Q3: 耐切創レベルとは何ですか?

A3: 主にEN 388規格に基づき、刃物に対する抵抗力を数値やアルファベット(ISO 13997 TDM試験)で示したものです。レベルが高いほど、切創リスクに対する保護性能が優れています。作業内容に合わせて適切なレベルを選択することが重要です。

Q4: ウルトの保護手袋はどのような認証を受けていますか?

A4: 多くの製品が欧州規格(EN規格:EN 388 機械的リスク、EN 407 熱リスク、EN ISO 374 化学的リスクなど)をはじめとする関連安全基準に準拠しています。詳細は各製品ページにてご確認ください。