ダブルリングラチェットレンチセット
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
内容:32ピース
- ダブルリングラチェットレンチ1/4インチ – 10mm、200mm
- ダブルリングラチェットレンチ1/4インチ – 10mm、110mm
- アダプター10mm x 1/4インチ
- 4個の1/4" トルクスビット:
TX 15、20、25、27
- 2個の1/4"マイナスビット:
5.5mm、8.0mm
- 3個の六角ソケット用1/4"ビット:
サイズ4、5、6mm
- 3個の1/4"フィリップスビット:
PH 1、2、3
- 4個の10mmトルクスビット:
TX 30、40、45
- 3個の10mmトリプルスクエアビット:
M 5、6、8
- 2個の六角ソケット用10mmビット:
サイズ7、8mm
- 9個のソケットレンチインサート1/4":
サイズ6、7、8、9、10、11、12、13、14mm