- キズを簡単かつ迅速に除去できる、高性能高品質研磨用ペーストです。
- 酸化アルミニウムの特殊パウダー配合により、耐スクラッチ塗装面および一般的な塗装面両方の塗装キズを、非常に効率的かつ高い光沢度で研磨できます。
- カルナバワックス含有によりコーティングし、長期間に渡り表面を保護します。
本製品にはポリッシュパッド(ブルーまたはオレンジ)を使用してください。
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は一貫した高品質な製品をお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。テクニカルデータシートをご覧ください。
画期的な3-in-1ポリッシュにより、塗装時のキズ、摩耗痕、ホログラムをわずかワンステップで高効率に除去します。新しく修理して硬化した塗装のキズを迅速に除去し、古い塗装の摩耗痕を研磨。
ご使用の前に、よく振ってください。ポリッシュパッドに均等に広げ、施工面にも少量塗布します。ポリッシュパッドを平らに当て、マシンを始動します。研磨痕や塗装キズが除去されるまで、1500~2000 rpmで軽く圧力をかけながら磨きます。セクションごとに作業してください。残留した研磨剤をマイクロファイバークロスで除去します。ロータリー1500~2000 rpm、ランダム軌道2000~10,000 rpm。/シングルアクション1500~2000 rpm、ダブルアクション2000~10,000 rpm。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。