設計:ミリ
ドライブ:
POWERDRIV、六角
リング角度15°
230°の自在軸受け
丈夫なヘビーデューティーヘッド
低いパーツ用のカラー
素材:
クロムバナジウム鋼
表面:クロムメッキ、つや消し
内容:3ピース
オープンダブルエンドボックスレンチ、サイズ10、11、12、各1本
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
用途
狭いスペースにあり届きにくいケーブルグランドに適した特殊設計。例:
10、11、12mm:VW、フォード、オペル / ボクスホール、メルセデスベンツ、BMWのブレーキライン。VWシャラン、セアトアルハンブラ、フォードギャラクシーのパワーステアリングライン、サーボポンプのオイルラインスクリュージョイント
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。