3/4"トルクレンチ
画像は一例です。 詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- DIN EN ISO 6789:2003に準拠した、設定値に対して±3%の精度
- ハンドルの回転によるシンプルで正確な設定
- 音と振動でトルクを知らせ、ボルトの締めすぎを防止
- 較正証明書付き
- プラスチックボックス付き
注意事項
商品番号0714 71 25: 全長1,750mm(500mmのエクステンションを含む)
トルクレンチは精密工具であり、適切な測定機器を使用して定期的にチェックし、必要に応じて調整する必要があります。当社のマスターサービスによる年1回の較正をお勧めします。
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
使用方法
使用後はスプリングを緩めて最低値に設定してください
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。