狭い場所での取り付け用特殊レンチセット 23ピース
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- 極めて狭い取り付け場所での作業用
- 貫通穴付き
- 細かい歯、72歯
セット内容:
- ダブルジョイントボックスラチェットレンチ1本、WAF 14 x 17 mm
- ソケットレンチインサート、複六角、エクストラショート、ボックスレンチ上に13 mm突出、WAF 10、11、12、13、14 mm各1個
- ソケットレンチインサート、複六角、エクストラショート、ボックスレンチ上に16 mm突出、WAF 15、16、17、18、19 mm各1個
- ソケットレンチインサート、E型、ボックスレンチ上に13 mm突出、E8、10、12、14 mm各1個
- ソケットレンチインサート、E型、ボックスレンチ上に16 mm突出、E16、18、20、22、24 mm各1個
- 交換用Oリング、10、13 mm各3個
用途
スタビライザーバーのボールねじ接続、ホースねじ接続間の接続部品、密閉空気およびオイルラインのねじ接続、圧縮空気貯蔵設備などに最適
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。