ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

シーラント、修復剤関連②

ウルトジャパンのプロフェッショナル向けシーラント・修復剤:多様なニーズに応える接着・補修ソリューション

ウルトジャパンが提供するシーラントおよび修復剤は、自動車整備、建築、産業メンテナンスなど、プロフェッショナルの現場で求められる厳しい要求に応えるために開発されました。これらの製品群は、様々な素材に対する優れた接着力、耐候性、耐薬品性を持ち、確実なシーリング(密封)と恒久的な補修を実現します。エンジン周りのガスケット形成、ボディパネルの接合、窓ガラスの固定、配管やダクトの漏れ止め、コンクリートや金属の亀裂補修など、用途は多岐にわたります。ウルトジャパンのオンラインショップでは、特定の用途に最適化された多様なシーラントと修復剤を取り揃え、お客様の作業効率と品質向上をサポートします。

これらのシーラント・修復剤を効果的に使用するためには、適切な製品選定と正しい施工手順が重要です。まず、接着・補修する素材の種類(金属、プラスチック、ゴム、ガラス、コンクリート等)、求められる性能(耐熱性、耐油性、柔軟性、硬化時間等)、そして作業環境(温度、湿度)を考慮して最適な製品を選びます。施工前には、塗布面の油分、汚れ、錆、古いシーラントなどを完全に除去し、乾燥させることが不可欠です。これにより、製品本来の接着性能を最大限に引き出すことができます。製品によってはプライマー処理が必要な場合もあります。塗布は、専用ガンやヘラを使用し、均一かつ適切な厚みで行います。硬化時間は製品や環境条件によって異なるため、完全に硬化するまで十分な時間を確保してください。関連するケミカル及び消耗品や、作業に必要なハンドツールもオンラインショップでご覧いただけます。

ウルトジャパンのシーラント・修復剤は、その信頼性と作業性の良さから、多くのプロフェッショナルに選ばれています。長期間にわたる安定した性能は、メンテナンス頻度の削減とコスト効率の向上に貢献します。自動車分野では、エンジンやトランスミッションのオイル漏れ防止、ボディの気密性・水密性確保に不可欠です。建築分野では、窓構造製品のシーリングや建築資材・道具と組み合わせた外壁・屋根の補修、サニタリー・空調関連部材の接合部シーリングなどに幅広く利用されています。ウルトジャパンは、お客様の多様な課題に対応する包括的なソリューションを提供します。オンラインショップで、お客様の用途に最適な製品を見つけてください。

よくあるご質問 (FAQ)

Q: シーラントと接着剤の違いは何ですか?

A: シーラントは主に隙間を埋めて水や空気などの侵入を防ぐ「密封」を目的とし、ある程度の柔軟性を保ちます。接着剤は部材同士を強力に「固定」することを主目的とします。ただし、両方の機能を併せ持つ製品もあります。

Q: 使用に適した温度範囲はありますか?

A: 各製品には推奨される施工温度範囲と、硬化後の耐熱・耐寒温度範囲があります。製品詳細ページの技術データシートをご確認ください。

Q: 硬化時間はどのくらいですか?

A: 製品の種類、塗布量、温度、湿度によって異なります。表面硬化時間と完全硬化時間があり、詳細は製品ごとに記載されています。完全硬化するまでは、負荷をかけないようにしてください。

Q: 未開封での保管期間はどのくらいですか?

A: 製品ごとに異なりますが、多くは冷暗所での保管が推奨されます。製品ラベルや技術データシートに記載されている保管条件と使用期限をご確認ください。

Q: 塗装は可能ですか?

A: 製品によります。「塗装可能」と記載されているシーラントは、硬化後に上から塗装することができます。塗装の種類との適合性については、事前にご確認ください。