詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
登録して10,000点を超える商品にアクセス
軽量
簡単で手軽な取り扱い
持ちやすいハンドルの形状
手にぴったりと適合
最適化されたシーリングシステム
シールコンビネーションにより、ニードルシールの再調整の必要はありません
フォームの注出を制御
フォームの抽出量をさまざまに調整可能 – クリーンなスプレーパターンを実現します
クリーニングが簡単
ニードルとコーンのナノコーティングにより、フォームの集積が減少します
ポリエチレンフォーム缶は、常にPURLOGIC®ガンに回し込んでおく必要があります。ガンは、PURLOGIC® Cleanで定期的にクリーニングする必要があります。使用方法をご覧ください
すべてのWURTH 1液型ガンフォームに使用できます。
他のポリエチレンフォーム缶で使用する場合は、事前に機能をテストしてください
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
ガンは、1液型ポリエチレンフォームの塗布にお使いいただけます。標準ネジ式アダプター付きエアロゾルスプレー缶で一般販売されているすべてのガンフォームに適合します。PUフォームの量を正確に調整できるため、このガンは調整しながら注出するのに適しており、また状況に合わせたジョイントの充填にも適しています。したがって、正確で確実な取り付けを行うことができます。
お使いになる前に、ガンが適合しており、動作することをご確認ください。フォーム缶を強く振ってからキャップを外します。ガンを直立した缶に回し込みます。フォームがアダプターの側面から流れ出ないことを確認し、一気に使用してください(必要な場合には、商品番号0892 160のPUフォームクリーンで除去してください)。トリガーを軽く押して、ガンにフォームを充填します。これで、ガンを使用する準備が整いました。
ガンの背面にあるディスペンシングネジを調整し、必要な量の素材が流れるようにします。時計回り方向に回すと、フォームの出る量が減少します。反時計回り方向に回すと、フォームの出る量が増加します。どの設定で最適な結果が得られるかご確認ください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。