詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
登録して6,000点を超える商品にアクセス
最大1,950リットル/分(69立方フィート/分)の高い空気流量および最大16 bar(232 psi)の動作圧力 。
圧縮空気機器接続の最適な圧縮空気供給および出力利用を可能にします。生産性を向上するとともに、エネルギーにおけるコストを軽減できます。
人間工学に基づいて設計されたロッキングブッシュ。
しっかりと握ることができ、滑りを防止します。
カップリング力が低いため、片手で扱えます。
最低限の力で、簡単で素早く、安全なカップリングおよびデカップリングを実現
気密性がある接合。
低いエネルギー消費と高いレベルの効率。
硬化スチールニップルおよびロッキングブッシュ。
最大の耐荷重性能と長い耐用年数。
露出面はクロムめっき、ニッケルめっき、または亜鉛めっきされています。
厳しい条件下でも、高い耐腐食性および防錆。
- 1500シリーズ取り付け具はアジア規格に準拠し、呼び径が7.5 mmです。
- Euroプロファイルは、2000シリーズに使用可能です。
機械およびタイヤ作業場、板金工場、金属加工および木工作業でのプロ向け圧縮空気システム
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。