特長
- 材質:50CRVクロム・バナジウム鋼
- ハンドル:接触面積の大きい2コンポーネントハンドルにより、力を分散しやすく快適な作業を実現します。
- 表面処理:二層パールニッケルメッキにより、耐腐食性、耐摩擦性に優れています。
- 顎の間隔を0.1~0.3mmに精密設計し、横方向や閉じた際の精度を確保します。
- 顎面が平行を保つため、ワイヤーをしっかり固定し、正確にねじることが可能です。
コンビネーションプライヤー、ラジオペンチ、サイドカーター
- 刃の硬度:58~62HRC
- 刃角62°のため、少ない力で滑らかに美しく切断できます。
- 刃はクロスカット形状で、切断エッジがナイフ状に揃います。
- 切断寿命:約5000回
ウォーターポンププライヤー
- 刃の硬度:55~65HRC
- 二重ガイド構造のボックスジョイントデザインにより、高い安定性を実現します。
注意事項
- パーツの間に隙間が空いたり、アゴの位置がずれたりする恐れがあるので、プライヤーをハンマーとして使用しないでください。
- 活線コンセントには使用しないでください。
- プライヤーで切断する際は、必ず保護メガネを着用してください。
- ハンドルは、素材を損傷する溶剤や化学薬品で洗浄しないでください。
- 本製品は非絶縁工具です。
- 事故の危険があるため、損傷したハンドルを電気テープで補修しないでください。
- ハンドルが破損したプライヤーは絶対に使用しないでください。
- プライヤーの寿命を延ばすため、表面や接合部に潤滑剤(0890200 ロストオフ プラス 300ML)を塗布することを推奨します。
用途
- コンビネーションプライヤー(7インチ):掴む・回す・切るの多機能設計。
- ロングノーズプライヤー(8インチ):細かい作業や狭い場所での作業に最適。
- 斜めカッタープライヤー(6インチ):ワイヤーや電線の切断に強い切れ味。
- ウォーターポンププライヤー(10インチ):パイプやナットの確実なグリップを実現。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。