- 高圧縮強度によりスムーズな動作を促進し、摩耗を最小化
- 錆、固着、燃焼を防止
- セラミックの含有量が高い
- ネジ接続部を均一に緩められる
- 金属顔料を含まず、MoS2および硫黄を含む添加剤なし
- 毒性がない
- シリコンフリーおよび金属フリー
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。
用途
ブレーキ部品の作動に最適(摩擦表面やベアリングの潤滑には適していません)
使用方法
塗布する前に、ワイヤーブラシまたはクリーナーを使用して、塗布する表面から汚れを取り去ってください。次に、ブラシを使用してブレーキプロテクターを薄く均等にコーティングしてください。グリースのようには塗布しないでください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。