ホイールセッティングボルトセット14PCS
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
内容物:
- 7組の位置決めガイドボルト
【サイズ本数】
- M12 X 1.25MM / 2
- M12 X 1.5M / 2
- M12 X 1.75MM / 2
- M14 X 1.25MM / 2
- M14 X 1.5MM / 2
- M16 X 1.5MM / 2
用途輸入車及び一部の国産車のホイールのセッティング
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。