クロムバナジウム鋼
大きな直径のボルトやナットを締め付けたり緩めたりするには、通常より高いトルクが必要となるため、非常に耐久性の高い鋼が必要になります。クロムバナジウム合金(2種類以上の金属の混合物)は、錆に対する耐性を強化し、過酷な作業においてさらなる強度と硬度を提供します。
滑り止めハンドル
ツールは質感のあるマットクロムの厚い層でコーティングされており、丈夫なグリップを提供します。また、オイル、グリース、汚れ、表面を攻撃して腐食を引き起こす可能性のあるセメントや塗料の溶剤など、作業現場や建設現場でよく見られるその他の攻撃的な物質に対する耐性もさらに高めています。
15°曲がり角度(オープンエンド)
スペースに制限がある場合でも、を作成する動作が可能。
幅広く見やすいマーキング
迅速な識別を可能にし、工具バッグやポーチから適切な工具を簡単に選択できるようにし、時間と労力を節約します。
耐久性に優れた収納ポーチ
耐久性のあるリップストップ生地で作られており、中身をしっかりに保護します。さらに、強化された吊り下げ用のフックにより、収納が便利になります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。