ドライブ:リング側POWERDRIV、複六角
規格:
DIN 3113A/ISO 3318/778
形状:
リング側角度15°、ジョーオフセット15°
素材:クロムバナジウム鋼
表面:クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング
内容:
12ピース
コンビネーションレンチ、サイズ(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、7/8、1、1 1/16、1 1/8、1 1/4、各1本