3/8"および1/2"ラチェット用アダプター計2個
クランプ効果のあるフォームインサート付き金属ケースに入っています。
内容:30ピース
- 穴ありトルクスビット8個、10mm、長さ30mm
TX 20、25、27、30、35、40、45、50
- トルクスビット8個、10mm、長さ75mm
TX 20、25、27、30、35、40、45、50
- ソケットレンチ5個、1/4"トルクスヘッド
E 5、6、7、8、10
- ソケットレンチ7個、1/2"トルクスヘッド
E 11、12、14、16、18、20、24
- 1/2"ラチェット用アダプター1個
- 3/8"ラチェット用アダプター1個