炉パテ 1000
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
沈殿なし
相互に分離し、ウォーターグラスや物質の堆積がありません。
カートリッジに最適
シリコンカートリッジのおかげで、たとえば缶製品のように、事前に素材をかき混ぜる必要がなく、直ちにお使いになれます。
耐凍結性
0℃未満の温度(約-5℃)で保管できます。
シリコン不使用
注意事項
パテは、いったん固まると弾性が無くなります。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
炉パテ1000は、特にボイラー、オーブン、調理器具、煙突、バーナー室取り付け具、煙ガスパイプ、および最高1000℃の高温区域にある広範な設備や器具のシーリング用ですが、ボイラーシステムドアのシーリングコードとして使用して、毎年検査やアフタークリーニングを行うこともできます。
使用方法
表面はクリーンで、乾燥し、ほこりやグリースがなく、研磨されていない必要があります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。