高性能ラチェットドライバー
- 3個の位置調整可能なホイール:片手で調整可能なので、作業中に方向を簡単に変更可能
- 45歯で、40Nmの最大トルク
人間工学に基づいた最適な作業を可能にする2Cグリップ
- 調整可能なハンドルにより、ストレートの位置で標準ドライバーとして使用することも、60°の位置でピストルグリップとして使用することも可能
LED技術
- 作業域は常に明るく、ネジを直接照射
ライト:高輝度LED2個、LR41 4.5 Vバッテリー
ブレード:磁石付きの短いビットホルダーブレード、つや消しクロムメッキ
チップ:DIN 3126-D 6.3
内容物:8ピース
- LEDライト付きピストルグリップドライバー1個(空)
- PH 1、PH 2、TX 10、TX 20、六角ソケット4mm、六角ソケット5mm、スロット0.8 x 5.5mmのビット1個ずつ