ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

EURASOL® Thermo HT粘着シーリングテープ

粘着シーリングテープEURASOL Thermo HT
ユラソール サーモHT 60MMX25M

商品番号 0992720060
EAN 4058794707847

価格はログイン後に表示されます
EURASOL® Thermo HT粘着シーリングテープ

商品番号 0992720060

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

極めて高い接着力を持つ粘着シーリングテープにより、屋内外で空気や風に対して非常に高い機密性が求められる箇所の接着を実現。強力な接着フィルムにより、多くの接着表面、特にWütop断熱メンブレンを恒久的に接着します。

特殊接着剤処方、強力接着フィルム


  • 多くのベース原料、特にWütop断熱メンブレン、に対して初期接着力が極めて高く、恒久的に持続

  • -10°C以上でしっかり接着

  • 溶剤不使用


高品質特殊フィルム


  • +120°Cまでの優れた耐熱性

  • 優れた接着特性により、接着力がさらに向上

  • 開口部に適応

  • スクリムファブリックで過度の伸縮から保護


当社のEMICODEラベル付き製品は、低排出/環境適合性を備えています。EMICODE分類システムでは、公認機関の厳格な健康および環境要件に準拠した建築資材にラベルを付与しています。

注意事項

Eurasol Thermo HTは、WÜTOP屋根保護フィルム、WÜTOP防湿バリア、WÜTOP防湿材に最適で、これらのフィルムでテストされています。そのため、最適な結果を得るために、これらのWÜTOPフィルムの使用を推奨します。ベース原料は乾燥し、グリース、チップ、ほこりが付いていないようにする必要があります。水が接着場所に溜まらないようにしてください。接着したメンブレンに持続的に張力がかからないようにしてください。

EMICODE EC1plus: 超低排出: EMICODE分類システムは、建築資材の環境および健康に対する適合性を判別します。排出が最も低い製品にEC1plusマークが表示されます。

この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。使用用途や保管・加工条件は多岐にわたるため、特定の使用結果について責任を負うものではありません。当社の無料カスタマーサービスが技術情報やアドバイスサービスを提供する際には、契約で合意したサービスの範囲内にある場合、またはアドバイザーが意図的に行動した場合を除き、このサービスはいかなる責任も負わないものとします。当社は、自社製品の安定な品質を保証します。製品の技術的な変更および開発を行う権利を留保します。

商品情報

 データシート(X)

用途

フィルム表面:


特にWütop断熱下地などの下地を恒久的に接着。防湿バリアや防湿材、ファサードメンブレンにも使用可能。これらのフィルムの重なった部分、および接合部と開口部の接着。下地の破損を修復。



パネル表面:


Eurasol AdhesionPlusまたはスプレープライマーと組み合わせて、ソフトパーティクルボードの接着ジョイントおよび接合接着、およびベース接続の接着剤接合に使用可能。OSBボードの気密ジョイント接着。

使用方法

裏紙を2~3 cm剥がして、Eurasol Thermo HTを重なり合った継目に固定します。裏紙を徐々に剥がし、圧力を加えながら接着します。十分な接触圧力を確保してください。接着後、粘着テープをナイフで切ってください。

下地材

特殊フィルム

接着ベース

ポリアクリレート

60 mm

長さ

25 m

最小 / 最大処理温度

-10 まで 40 °C

最小 / 最大温度耐性

-30 まで 120 °C

紫外線抵抗性

12か月、日光、中欧

無溶媒

はい

製造日起点の保存可能期間 / 条件

Unlimited / 標準的な気候条件のもと包装して密封

サステナビリティ

低排出/低公害

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
湿度調節可能な防湿材、WÜTOP® Thermo Vario SD

ウートップ サーモヴァリオ SD 1.5MX50M

ポリエステル技術の利点を持つ湿度調節可能な防湿材
x 75 m2
透湿防水ルーフィングシート、 ウートップ® サーモND プラス 2SK

ウートップ サーモND プラス 2SK 50X1.5M

The perforation-proof polyester roof protection film
x 75 m2
接続接着剤ALL-IN-ONE

ウートップ専用接着剤 オールインワン 310ML

すべての接続ジョイントを恒久的にシーリングして、気密性と耐風性を確保し、屋内外の窓やドアを取り付けに使用可能。
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報