ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

気密防水テープ スタミソル

気密防水テープ、スタミソル
スタミソルテープ グリーン 80MMX25M

商品番号 0992712177

価格はログイン後に表示されます

気密防水テープ スタミソル

商品番号 0992712177

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x3 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

The colour-coordinated adhesive tape for STAMISOL Color façade membrane provides long-lasting secure bonding

商品情報

 ウルトカタログ(X)

 データシート(X)

下地材

ポリエステル

接着ベース

アクリレート分散

80 mm

長さ

25 m

最小 / 最大処理温度

5 まで 30 °C

紫外線抵抗性

エクセレント

無溶媒

はい

製造日起点の保存可能期間 / 条件

12 ヶ月 / 18°Cおよび55%の相対湿度

その他のアクセサリー:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ファサードラタン(すのこ壁)用透湿防水シート スタミソル FA POP

スタミソル FA POP シート 2SK アイボリー 2.5MX26M

Coloured membrane for façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.
x 65 m2
ファサードラタン(すのこ壁)用透湿防水シート スタミソル FA POP

スタミソル FA POP シート 2SK レモンイエロー 2.5MX26M

Coloured membrane for façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.
x 65 個
ファサードラタン(すのこ壁)用透湿防水シート スタミソル FA POP

スタミソル FA POP シート 2SK ボルドー 2.5MX26M

Coloured membrane for façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.
x 65 m2
ファサードラタン(すのこ壁)用透湿防水シート スタミソル FA POP

スタミソル FA POP シート 2SK グリーン 2.5MX26M

Coloured membrane for façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.
x 65 m2
ファサードラタン(すのこ壁)用透湿防水シート スタミソル FA POP

スタミソル FA POP シート 2SK ブルー 2.5MX26M

Coloured membrane for façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.
x 65 個