ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

粘着シーリングテープ EURASOL® PLUS

接着シーリングテープEURASOL Plus
シート用テープ EURASOL PLUS 60MMX25M

商品番号 0992710060

EAN 4045989385560

価格はログイン後に表示されます
粘着シーリングテープ EURASOL® PLUS

商品番号 0992710060

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

隅角部の接着に特化した粘着テープ

経年劣化テスト済


  • 気密性測定テストにて高信頼性

  • 断熱材を湿気やカビの発生から保護


優れた初期接着力と最終接着力


短時間で、容易かつ安全に利用できます。



柔軟な裏張り素材


浸透性を損ないません



切れ込み入り剥離紙


隅角部を素早く接着可能



溶剤不使用

注意事項

施工表面は乾燥した状態で、グリース、チップ、および埃が付着していないことを確認してください。接着部分に水が溜まらないように真っ直ぐ施工してください。


10年間システム保証は、気密性の高い屋内での使用に適用されます。

  • ドイツ・カッセル大学において、耐熱劣化と耐湿のテスト施工済み。

  • DIN 18055/DIN EN 42およびDIN V 4108-7/prEN 12114に基づいて、シュツットガルトのフラウンホーファー建築物理研究所により、気密性が証明されています。

  • ENeV

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが悪意を持って行った場合を除き、当社はこれらのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 データシート(X)

用途

屋内・屋外を問わず使用可能 (耐UV性: 3か月)


  • 屋根保護シート、透湿防水および調湿気密シートの長期間の接着。

  • これらのシートは、隅角部の接着に便利です。例:木材(含水量は<20%)、金属、硬質プラスチックなど


EURASOL Plusは、PPベースのWÜTOP調湿気密シート、WÜTOP透湿防水シート、およびWÜTOP屋根保護シートの接着に最適で、これらのシートでテストされています。これらWÜTOPシートなどの気密関連商材を使用することにより、最適な室内環境を実現します。

使用方法

Eurasol Plusを中央で折り、裏紙の片側半分を2~3cm剥がします。その状態で、施工する角の片側にテープを貼り付けます。裏紙を徐々に剥がし、圧力を加えながら接着します。裏紙の残り半分を剥がし、テープを押し付けます。十分な圧力で押し当ててください。接着後、粘着テープをナイフで切り取ります。

下地材

メッシュ付きPEフィルム

接着ベース

アクリレート分散

60 mm

立て削り

30/30 mm

長さ

25 m

最小 / 最大処理温度

0 まで 50 °C

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 100 °C

紫外線抵抗性

3か月

無溶媒

はい

サステナビリティ

低排出/低公害

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
調湿気密シート ウートップ® DB2

ウートップ DB2 50X1.5

透湿性と湿度調節性に優れ、気密性が高く、特に取り付けが簡単な内装リノベーションと屋根裏の改装向けの防湿材透湿性に優れた下地メンブレンと屋根保護フィルムを組み合わせて使用
x 75 m2