ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

EURASOL®粘着シーリングテープ

粘着シーリングテープEURASOL
ユラソール 60MMX25M

商品番号 0992700050
EAN 4052703998272

価格はログイン後に表示されます
EURASOL®粘着シーリングテープ

商品番号 0992700050

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

非常に接着性が高く、汎用性の高い粘着テープです。屋根下地メンブレン、透湿防水シート、調湿気密シートを接着し、空気や風から守ります。また、OSBボードの気密接合接着に適しています。

経年劣化テスト済


  • 気密性測定テストで検証された高い安全性

  • 断熱材を湿気やカビの発生から保護


  • 優れた初期接着力と最終接着力

  • 簡単かつ安全にすばやく貼り付け可能

  • フレキシブルなサポート素材で、開口部に簡単に適合

  • 溶剤不使用


当社のEMICODEラベル付き製品は、低排出/環境適合性を備えています。EMICODE分類システムでは、公認機関の厳格な健康および環境要件に準拠した建築資材にラベルを付与しています。

注意事項

接着表面は乾燥し、グリース、チップ、およびほこりが付いていない必要があります。接着部分に水が溜まらないように真っ直ぐ施工してください。

  • ドイツ・カッセル大学において、熱劣化と耐湿を試験済み

  • DIN 18055/DIN EN 42およびDIN V 4108-7/prEN 12114に基づいて、シュツットガルトのフラウンホーファー建築物理研究所により、気密性が証明されています。


EMICODE EC1plus: 非常に低い排出ガス: EMICODE分類システムは、建設製品の環境および健康の適合性を識別します。最低排出ガス製品はEC1plusマークが付いています。

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。保管状況や使用条件は多様であるため、個々の使用結果については、当社では保証いたしかねます。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は、自社製品の安定な品質を保証します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

用途

屋内と屋外の用途に最適(UV耐性:3か月)


  • 屋根保護シート、透湿防水および調湿気密シートの長期間の接着。

  • これらのシートの重なった部分、および接合部と開口部の接着。例:木材(木材含水量≤ 20%)、金属、硬質プラスチックなど

  • OSBボードの気密接合接着にも最適。


EURASOLは、PPベースのWÜTOP調湿気密シート、WÜTOP透湿防水シート、およびWÜTOP屋根保護シートの接着に最適で、これらのシートでテストされています。これらWÜTOPシートなどの気密関連商材を使用することにより、最適な室内環境を実現します。

使用方法

裏紙を2~3cm剥がして、EURASOLを重なり合った継目に固定します。裏紙を徐々に剥がし、圧力を加えながら接着します。十分な接触圧力を確保してください。接着後、粘着テープをナイフで切ってください。粘着テープには長期間に渡り必要以上の張力をかけないでください。

下地材

メッシュ付きPEフィルム

接着ベース

アクリレート分散

Weiß (Trägermaterial)

60 mm

長さ

25 m

最小 / 最大処理温度

0 まで 50 °C

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 100 °C

紫外線抵抗性

3か月

無溶媒

はい

6個入りパックでのパレット当たりのロールの数

306 PCS

22個入りパックでのパレット当たりのロールの数

440 PCS

サステナビリティ

低排出/低公害

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
調湿気密シート ウートップ® DB2

ウートップ DB2 50X1.5

透湿性と湿度調節性に優れ、気密性が高く、特に取り付けが簡単な内装リノベーションと屋根裏の改装向けの防湿材透湿性に優れた下地メンブレンと屋根保護フィルムを組み合わせて使用
x 75 m2
湿度調節可能な防湿材、WÜTOP® Thermo Vario SD

ウートップ サーモヴァリオ SD 1.5MX50M

ポリエステル技術の利点を持つ湿度調節可能な防湿材
x 75 m2
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報