ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

法人のお客様のみ

24時間注文可能

15時までのご注文で当日出荷

10,000点以上の品揃え

アプリ

ロゼイルスターターセット

ロゼールスターターセット 18 pcs
ロゼールスターターセット

商品番号 0988045858
EAN 4099618835643

価格はログイン後に表示されます
ロゼイルスターターセット

商品番号 0988045858

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

詳しくはセット内容をご覧ください。
商品情報

 データシート(X)

ロゼイルスターターセットを含む:
0 x
パープルウール196

パープルウール 196

説明: Loseilコンパウンドの性能を最大限に発揮できる専用バフ(5inch)です。
配信済み: 0 x
0 x
オレンジウール296

オレンジウール 296

説明: Loseilコンパウンドの性能を最大限に発揮できる専用バフ(5inch)です。
配信済み: 0 x
0 x
ブラックウレタン396

ブラックウレタン 396

説明: Loseilコンパウンドの性能を最大限に発揮できる専用バフ(5inch)です。
配信済み: 0 x
0 x
クリーニンググローブ クレイシリーズ

クリーニングクレイグローブ 210X140MM

説明: 最大の研磨効果を得るための前処理として、効率的に塗装面を洗浄
配信済み: 0 x
0 x
クリーニングメンテブラシPRO 5本セット

クリーニングメンテブラシ5本セット

説明: 細部まで届くカーメンテナンス用洗車ブラシセット5本セット
配信済み: 0 x
0 x
スケールリムーバー 300ML

スケールリムーバー 300ML

説明: シャンプー洗車では除去が困難なイオンデポジットを、コンパウンド不要で簡単に除去できるスケールリムーバー
配信済み: 0 x
0 x
バイオグリーンカーシャンプー

バイオグリーンカーシャンプー 10L

説明: 洗浄力と高い生分解性を兼ね備えた天然由来の環境に優しいカーシャンプー
配信済み: 0 x
0 x
プロアクティブ315 P1500 300G

プロアクティブ315 P1500 300G

説明: 中古車等の研磨に最適な1500番相当の傷を消し、仕上げ手前まで対応なLoseilの初期研磨用コンパウンドです。
配信済み: 0 x
0 x
リッチグロス316 P3000マルチ 300G

リッチグロス316 P3000マルチ 300G

説明: Loseilのコーティング施工前の下地処理の必需品。バフ目・オーロラも非常に発生しづらく、脱脂の必要もない、Loseilの仕上げ用コンパウンド。
配信済み: 0 x
0 x
プラスチック製キャリーボックス

プラスチックキャリーボックス 41.5X26X20,5

説明: 収納部が2つに区切られた、アルミニウム製ハンドル付軽量工具ボックス
配信済み: 0 x
0 x
マイクロファイバー クリーニングスポンジ 10個入り 12x8x2

マイクロファイバー クリーニングスポンジ 12X8X2 10個入り

説明: 用途別で使い分けができる高吸水性マイクロファイバー製クリーニングスポンジ3色セット
配信済み: 0 x
0 x
LOSEIL-RARE-METAL-COAT-SET-931

LOSEIL RARE METAL COAT SET 931

配信済み: 0 x
0 x
マイクロファイバー ロール エッジレス ブルー 50枚入り

マイクロファイバー ロール エッジレス ブルー 50枚入り

説明: ちぎって使えるロール状のマイクロファイバークロス
配信済み: 0 x
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報