ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ハンドレバーグリースガン

ハンドレバーグリースガン
グリースガン カートリッジ用

商品番号 098600

EAN 4011231917315

価格はログイン後に表示されます
ハンドレバーグリースガン

商品番号 098600

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

400gカートリッジ(DIN 1284、235 x Ø53,5mm)用、または500cm³ルーズグリース用
  • 500cm³ルーズグリース用、400gカートリッジ(235 x Ø53.5mm)

  • 供給量は、1.5cm³まで送出できます

  • 作業圧力は400bar

  • 最大圧力は800barを超えるあたり

  • 供給圧力が50~400barで作動力50~330N

  • 標準DIN 1283(M10x1)に適合、およびTÜV/GS、BLT、およびDLGの各テスト済み

  • 強化ゴムホースとマウスピー(M10x1)付きで提供
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
スチール

最大動作圧力

800 bar

長さ

370 mm

製品重量(品目単位)

1319,099 g

ストローク当たりの供給量

1,5 cm³

ハンドレバーグリースガンを含む:
ハンドレバーグリースガン用強化ゴムホース
1 x
ハンドレバーグリースガン用強化ゴムホース

RBRHOSE-(F.GRSEGUN-HNDLEV)-M10X1-30CM

配信済み: 1 x
ハンドレバーグリースガン用ノズル
1 x
ハンドレバーグリースガン用ノズル

MTHPCE-(F.GRSEGUN-HNDLEV)-LUB-M10X1

配信済み: 1 x