ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

スタンドライト

LED大面積ライト三脚付き360度RL6040
スタンドライト RL6040 (本体のみ)

商品番号 0981604036

EAN 4068362126604

価格はログイン後に表示されます
スタンドライト

商品番号 0981604036

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

360度照射 × 6,000ルーメン、現場全体を明るく!

6,000ルーメンの360度LEDスタンドライト


  • 広範囲を均一に照射し、大規模な作業現場でも高い視認性を確保。


最大高さ1,800 mm、調光スイッチ付き(10%~100%)


  • 作業環境に応じた明るさ調整が可能で、快適な照明条件を提供。


60Vバッテリー(別売)またはAC電源による二方式電源対応


  • 現場の電源状況に応じて柔軟に運用可能。


デイジーチェーン接続機能


  • AC電源使用時は最大10台まで、60Vバッテリーパック使用時は最大2台までの連結が可能。広範囲照明に対応。
商品情報

 データシート(X)

光束

6000 lm

電力定格

60 W

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報