充電可能で小型ながらも強力なLEDワークライト
特徴
最小演色評価数(CRI) | 70 |
色温度 | 5700 K |
光束 | 1000 lm |
最小 / 最大光束 | 500 / 1000 lm |
最小 / 最大発光期間 | 3-6 h |
充電時間 | 4.5 h |
耐衝撃性 | IK09 |
IP保護クラス | IP 65 |
充電式バッテリー / バッテリーのタイプ | リチウムイオン |
公称電圧 | 5 V/DC |
充電式バッテリー / バッテリー容量 | 4400 mAh |
最小 / 最大充電電圧 | 100-230 V/AC |
電力定格 | 10 W |
最小 / 最大動作温度 | -10 まで 40 °C |
幅x高さx深さ | 203 x 202 x 62 mm |
プラグタイプ | B |