ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

六角亜鉛めっきスチールスペーサースリーブ

六角亜鉛めっきスチールスペーサースリーブ(*8001051701)
スペーサー ユニクロ 六角 M 8X30

商品番号 09748 30

価格はログイン後に表示されます

六角亜鉛めっきスチールスペーサースリーブ

商品番号 09748 30

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x50 個
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
ネジ山タイプx公称径

M8

長さ (l)

30 mm

二面幅 (s)

11mm

材料

スチール

表面

トタン

ネジ締め特性クラス

4

対角距離 (e)

12,16 mm

公称径

8 mm

商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報